Startseite

NOBILE ITALIA - NOB60082 INC.PAVIMENTO ANEL.TONDO GU10 IP67 - 60082

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 90 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052500520

Artikelnummer

NOB60082

Herstellernummer

60082

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

90 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

GU10

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

96 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

60082 - Incasso calpestabile tondo per installazione a pavimento. Portalampada GU10 integrato. Lampada LED GU10 non inclusa. Anello in acciaio AISI 316. Corpo in pressofusione alluminio anodizzato nero. Controcassa in policarbonato inclusa. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 3 m. Alimentazione 220-240V. LED 8W GU10 - 35°.