Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5940/U CENTRALINA UNIVERSALE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5940/U CENTRALINA UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Breite - 124 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Tiefe - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052503224

Artikelnummer

NOB5940/U

Herstellernummer

5940/U

Hersteller

NOB

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Breite:

124 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

23 mm

Centralina universale RGB e RGBW Tunable White-Dimming Centralina universale a radiofrequenza 2.4 GHz per controllo strip LED monocolore, Dim to Warm, bianco dinamico, RGB, RGBW. Abbinabile con telecomando cod. 5941/C e pannello touch da parete cod. 5942/T. Alimentazione massima 15A - 360Watt su RGBW, 240W su RGB, 150W su bianco dinamico e 120W su dim to warm e dimmerazione monocolore. 124x38 h.23mm