NOBILE ITALIA - NOB5940/U CENTRALINA UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dimmer a tasto/modulo di controllo IR
Larghezza - 124 mm
Altezza - 38 mm
Profondità - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052503224
Codice prodotto
NOB5940/U
Cod. produttore
5940/U
Produttore
NOB
Tipologia:
Dimmer a tasto/modulo di controllo IR
Larghezza:
124 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
23 mm
Centralina universale RGB e RGBW Tunable White-Dimming Centralina universale a radiofrequenza 2.4 GHz per controllo strip LED monocolore, Dim to Warm, bianco dinamico, RGB, RGBW. Abbinabile con telecomando cod. 5941/C e pannello touch da parete cod. 5942/T. Alimentazione massima 15A - 360Watt su RGBW, 240W su RGB, 150W su bianco dinamico e 120W su dim to warm e dimmerazione monocolore. 124x38 h.23mm


