Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5026/06/00/GR LAMPIONE H 125 SERIE BOLLARD - 5026/06/00/GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052850700

Artikelnummer

NOB5026/06/00/GR

Herstellernummer

5026/06/00/GR

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

1250 mm

Durchmesser:

155 mm

BOLLARD. Lampione H125. Corpo in Pressofusione di alluminio. Colore: Grigio. Diffusore Opale. Lampada ad incandescenza 1x 100W E27 / Fluorescente compatta 1x 23W E27.

NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie