Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5025/06/00/GR LAMPIONE H 75 SERIE BOLLARD - 5025/06/00/GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 750 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052850687

Artikelnummer

NOB5025/06/00/GR

Herstellernummer

5025/06/00/GR

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

750 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

155 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

BOLLARD. Lampione H75. Corpo in Pressofusione di alluminio. Colore: Grigio. Diffusore Opale. Lampada ad incandescenza 1x 100W E27 / Fluorescente compatta 1x 23W E27.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie