Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5013/11/X/NE LAMPIONE 3 LUCI SF.ARTISTICA C/PROLUN NE - 5013/11/X/NE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5013/11/X/NE LAMPIONE 3 LUCI SF.ARTISTICA C/PROLUN NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052850632

Artikelnummer

NOB5013/11/X/NE

Herstellernummer

5013/11/X/NE

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

890 mm

Höhe/Tiefe:

2500 mm

Länge:

890 mm

lampione con apparecchi a sfera
NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie