Startseite

NOBILE ITALIA - NOB50041/F STRIP 5M 10W/M 120LED/M 6K IP20 24V - 50041/F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052062998

Artikelnummer

NOB50041/F

Herstellernummer

50041/F

Hersteller

NOB

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

1800 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Striscia LED per uso interno di 5m. 2835 LED, assemblato su nastro adesivo 3M flessibile. 120 LED/m- 600 LED/5m. Durata LED 30.000h. La lunghezza massima consentita per ciascun rotolo è: 5 metri. IP20. Driver non incluso. 120° CRI>80 24Vdc. Classe: III. Flusso nominale: 1800lm/m. 10W/m. 6000K.