NOBILE ITALIA - NOB4112/H/NS INC. ALL. ORIENT GU10 230V IP20 NICKEL - 4112/H/NS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU5,3
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8058052116400
Artikelnummer
NOB4112/H/NS
Herstellernummer
4112/H/NS
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU5,3
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Nickel
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Außendurchmesser:
80 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


