Startseite

NOBILE ITALIA - NOB4111/H/GD INC. ALL. FISSO GU10 230V IP20 ORO - 4111/H/GD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU5,3

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052116356

Artikelnummer

NOB4111/H/GD

Herstellernummer

4111/H/GD

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU5,3

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

Gold

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Außendurchmesser:

77 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso per installazione nel controsoffitto. Finitura in metallo. Lampada non inclusa. Attacco GU10.

NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie