Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3201/07/15/BY LAMPIONE H 201 FINANCE BI - 3201/07/15/BY

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB3201/07/15/BY LAMPIONE H 201 FINANCE BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 2010 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052850281

Artikelnummer

NOB3201/07/15/BY

Herstellernummer

3201/07/15/BY

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

2010 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

260 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

lampione con apparecchio cilindrico

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie