Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3201/06/15/NE LAMPIONE H 121 FINANCE NE - 3201/06/15/NE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB3201/06/15/NE LAMPIONE H 121 FINANCE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TRADIZIONALE

EAN

8058052850243

Artikelnummer

NOB3201/06/15/NE

Herstellernummer

3201/06/15/NE

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

1210 mm

Durchmesser:

260 mm

lampione con apparecchio cilindrico