NOBILE ITALIA - NOB3108/03/NA/M LAMP.PARETE ANTRAC.ALIM.ELETR. 70W - 3108/03/NA/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 830 mm
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052848523
Artikelnummer
NOB3108/03/NA/M
Herstellernummer
3108/03/NA/M
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
830 mm
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Art der Leuchte:
sonstige
Fassung:
G12
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
510 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


