Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3104/69/NA LAMPIONE 2 LUCI H 227 ANTRACITE - 3104/69/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Quadrat

EAN

8058052847953

Artikelnummer

NOB3104/69/NA

Herstellernummer

3104/69/NA

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

600 mm

Höhe/Tiefe:

2270 mm

QUADRAT H227. Lampione 2 luci. Corpo in Pressofusione di alluminio. Colore: Antracite. Diffusore in vetro trasparente. Lampada ad incandescenza 2x 100W E27 / Fluorescente compatta 2x 23W E27.