Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3104/68/NYVE/SAT LAMPIONE H220 1 LUCE QUADRA NE/VE - 3104/68/NYVE/SAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052847922

Artikelnummer

NOB3104/68/NYVE/SAT

Herstellernummer

3104/68/NYVE/SAT

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

2200 mm

Pressofusione di alluminio. Colore: nero verde. Diffusore: Vetro satinato. Lampada: E27 100W/E7 23W.