NOBILE ITALIA - NOB3104/61/NA LAMPIONE 3 LUCI H 227 ANTRACITE - 3104/61/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
AMBIANCE GARDEN
EAN
8058052847731
Artikelnummer
NOB3104/61/NA
Herstellernummer
3104/61/NA
Hersteller
NOB
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
650 mm
Höhe/Tiefe:
2270 mm
Länge:
650 mm


