Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3102/68/NYVE LAMPIONE H221 1 LUCE ESAGONALE NE/VE - 3102/68/NYVE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Hexagon

EAN

8058052847021

Artikelnummer

NOB3102/68/NYVE

Herstellernummer

3102/68/NYVE

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

230 mm

Höhe/Tiefe:

2210 mm

Lampione 1 luce in pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Trasparente (versione standard). Colori struttura: Nero verde. Lampada ad incandescenza 1x 100W E27 / Fluorescente compatta 1x 23W E27.