Startseite

NOBILE ITALIA - NOB211/INOX/3K INC.A PAVIMENTO 7,7W 3K IP67 24V - 211/INOX/3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 525 lm

  • Einbaudurchmesser - 75 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052513414

Artikelnummer

NOB211/INOX/3K

Herstellernummer

211/INOX/3K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

525 lm

Einbaudurchmesser:

75 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

96 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Außendurchmesser:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso LED calpestabile luce radente per installazione a pavimento. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Controcassa inclusa. Alimentatore non incluso. Anello frontale e corpo in inox AISI 316. Cavo in neoprene H05RN-F 2x1mm2. Controcassa in policarbonato inclusa. Alimentatore non incluso. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo