NOBILE ITALIA - NOB2078/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTINO ANTR SPORG.88 - 2078/02/00/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 470 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8058052846079
Artikelnummer
NOB2078/02/00/NA
Herstellernummer
2078/02/00/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
470 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
sonstige
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
880 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


