Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2064/00/NE PLAFONIERA D.31 ROTONDA NE - 2064/00/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052845607

Artikelnummer

NOB2064/00/NE

Herstellernummer

2064/00/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Glühlampe

Art der Leuchte:

sonstige

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

110 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

310 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente. Specifiche elettriche: 100W E27.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie