NOBILE ITALIA - NOB206/4K/AL IN. OR. 9W 4K 0,7A L80 IP20 - 206/4K/AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8058052110620
Artikelnummer
NOB206/4K/AL
Herstellernummer
206/4K/AL
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Einbaulänge:
98...0 mm
Einbaubreite:
98...0 mm
Einbauhöhe:
84...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



