NOBILE ITALIA - NOB2056/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 8 VET.MEDIA NE - 2056/25/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - sonstige
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8058052844778
Artikelnummer
NOB2056/25/NE
Herstellernummer
2056/25/NE
Hersteller
NOB
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
285 mm
Höhe/Tiefe:
590 mm
Länge:
285 mm
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


