Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2053/8P/NE LAMPIONE H 225 QUADRA GRANDE NE - 2053/8P/NE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2053/8P/NE LAMPIONE H 225 QUADRA GRANDE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052844181

Artikelnummer

NOB2053/8P/NE

Herstellernummer

2053/8P/NE

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

280 mm

Höhe/Tiefe:

2250 mm

Länge:

280 mm

lampioni con apparecchio quadro