Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2053/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 QUAD.GRANDE NE - 2053/25/NE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2053/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 QUAD.GRANDE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052844129

Artikelnummer

NOB2053/25/NE

Herstellernummer

2053/25/NE

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzart (IP):

IP43

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

250 mm

Höhe/Tiefe:

560 mm

Länge:

250 mm

apparecchio per montaggio su palo

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie