Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2005/39/BI LAMPIONE DUE LUCI QUADRA MEDIA BI - 2005/39/BI

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2005/39/BI LAMPIONE DUE LUCI QUADRA MEDIA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TRADIZIONALE

EAN

8058052841562

Artikelnummer

NOB2005/39/BI

Herstellernummer

2005/39/BI

Hersteller

NOB

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

650 mm

Höhe/Tiefe:

2140 mm

Länge:

215 mm

lampione con lampada quadra