Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2005/07/BI LAMPIONE H 176 QUADRA MEDIA BI - 2005/07/BI

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2005/07/BI LAMPIONE H 176 QUADRA MEDIA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1760 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052841081

Artikelnummer

NOB2005/07/BI

Herstellernummer

2005/07/BI

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1760 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

215 mm

Breite:

215 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

palo di illuminazione con apparecchio quadro

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie