NIKO OSTERREICH GMBH - NKO320-00135 70W-TRANSFORMATOR - 320-00135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - nein
Eingangsspannung - 210...250 V
Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V
Leistung - 70...70 W
Packung
1 ST
EAN
5413736293441
Artikelnummer
NKO320-00135
Herstellernummer
320-00135
Hersteller
NKO
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
nein
Eingangsspannung:
210...250 V
Ausgangsspannung:
11.5...11.5 V
Leistung:
70...70 W
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Anschlussart Primärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Aufbau:
nein
Einbau:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Kurzschlusssicher:
ja
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Länge:
90 mm
Breite:
39.5 mm
Höhe:
29.5 mm
Schutzart (IP):
IP20