Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO05-317 MINI-RF-HANDSENDER

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO05-317 MINI-RF-HANDSENDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Reichweite - 30 m

  • Farbe - schwarz

  • Mit Handsender - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5413736331501

Artikelnummer

NKO05-317

Herstellernummer

05-317

Hersteller

NKO

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

1

Reichweite:

30 m

Farbe:

schwarz

Mit Handsender:

ja

Wandsender:

nein

Fenstersender:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Geeignet für Schalter:

nein

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Trasmettitore / Telecomando per serie civili, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO05-317 - RF MINISENDER 4 KANAL