NICE SPA - NICWM001C MODULO NICEWAY 1 CH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Reichweite - 200 m
Anzahl der Befehle - 1
Schutzart (IP) - IP40
Rollingcode-System - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768295115
Artikelnummer
NICWM001C
Herstellernummer
WM001C
Hersteller
NIC
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Reichweite:
200 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP40
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
52
Stromversorgung:
Batterie
Funktaster auf Putz:
ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein


