NICE SPA - NICSLH400 ATTUATORE SCORREVOLE SLIGHT 400KG LUCE A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077414991
Artikelnummer
NICSLH400
Herstellernummer
SLH400
Hersteller
NIC
Max. Tür-/Torgewicht:
400 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg e lunghezza dell’anta fino a 6 m, irreversibile 24Vdc Motore con centrale di comando integrata ed encoder assoluto. Luce led integrata.


