NICE SPA - NICRUN2500 MOTOR. CANC. SCORR. 2500KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 2500 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
7449075880699
Artikelnummer
NICRUN2500
Herstellernummer
RUN2500
Hersteller
NIC
Max. Tür-/Torgewicht:
2500 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
230 V
Per l’automazione di cancelli scorrevoli fi no a 2500 kg,Motore autoventilato con fi necorsa elettromeccanico. Adatto per essere usato in condizioni estreme, in impianti destinati ad un uso intensivo.


