NICE SPA - NICRUN1500 SCORREVOLE IRREVERSIBILE FINO A 1500KG 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 1500 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074860081
Artikelnummer
NICRUN1500
Herstellernummer
RUN1500
Hersteller
NIC
Max. Tür-/Torgewicht:
1500 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg. Versione con finecorsa elettromeccanico, irreversibile, 24Vdc, con centrale integrata.