NICE SPA - NICRDKCE KIT PER CANCELLI SCORREVOLI FINO A 400KG - RDKCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz
Mit Handsender - ja
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768294675
Artikelnummer
NICRDKCE
Herstellernummer
RDKCE
Hersteller
NIC
Max. Tür-/Torgewicht:
400 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja


