NICE SPA - NICRB600 SCORREVOLE IRREVERSIBILE FINO A 600KG 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768294651
Artikelnummer
NICRB600
Herstellernummer
RB600
Hersteller
NIC
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Per cancelli scorrevoli fino a 600 kg Motoriduttore elettromeccanico con tecnologia Nice BlueBUS. Versioni con finecorsa elettromeccanico


