NICE SPA - NICRB1000 SCORREVOLE IRREVERSIBILE FINO A 1000KG 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 1000 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768294637
Artikelnummer
NICRB1000
Herstellernummer
RB1000
Hersteller
NIC
Max. Tür-/Torgewicht:
1000 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Per cancelli scorrevoli fino 1000 kg .Motoriduttore elettromeccanico con tecnologia Nice BlueBUS.Versione con finecorsa elettromeccanico


