NICE SPA - NICHO7124 MOTORIDUTTORE SINGOLO CON CENTRALE IMB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2400 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Endabschaltung - interne Endschalter
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449076765469
Artikelnummer
NICHO7124
Herstellernummer
HO7124
Hersteller
NIC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2400 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
nein


