MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000882416200500 M8 MAS. 0? / M12 FEM. 0? 3 POLI - 7000882416200500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879123938
Artikelnummer
MUE7000882416200500
Herstellernummer
7000882416200500
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige


