MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000136112010100 M12 CONN. F. FLANGIA SCHERMATO ATT. POST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12 
- Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse) 
- Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade 
- Kabellänge - 1 m 
- Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC) 
Packung
- 1 ST 
EAN
4048879520850
Artikelnummer
MUE7000136112010100
Herstellernummer
7000136112010100
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
grau
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A


