Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122216241000 M12 FEM. 0? 4 POLI CON CAVO - 7000122216241000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122216241000 M12 FEM. 0? 4 POLI CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879212205

Artikelnummer

MUE7000122216241000

Herstellernummer

7000122216241000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Bemessungsspannung:

250 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 4 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)