MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080616510500 M8 FEM. 0? CON CAVO - 7000080616510500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
EAN
4048879229111
Artikelnummer
MUE7000080616510500
Herstellernummer
7000080616510500
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A


