Startseite
Nicht mehr in Produktion

MO EL - MOE767NP FIORE 230V/50HZ 1800W S/SPINA - 767NP

KopierenKopieren
MO EL - MOE767NP FIORE 230V/50HZ 1800W S/SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Heizleistung - 1760 W

  • Breite - 112 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8010114767050

Artikelnummer

MOE767NP

Herstellernummer

767NP

Hersteller

MOE

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP65

Max. Heizleistung:

1760 W

Breite:

112 mm

Höhe:

836 mm

Tiefe:

83 mm

La lampada Fiore, un classico MO-EL, è leggera ed affidabile e garantisce un riscaldamento efficace, immediato, sicuro e pulito. L'infrarosso ad onda corta concentra l'effetto dove serve, senza tempi di attesa, riscaldando direttamente i corpi e non l'aria dell'ambiente. Fiore si adatta perfettamente a luoghi aperti al pubblico e privati laddove ci siano esigenze di riscaldamento con costi di esercizio contenuti e necessità di un servizio veloce o limitato nel tempo. ideale sia per ambienti chiusi che all'aperto, grazie al grado di protezione IP65, può essere facilmente installata a soffitto, a parete o su palo. Lampada frozen. Potenza: 1800 W. Versione da installazione, senza cavo. Certificata IMQ. Made in Italy.