MILWAUKEE - AEG - COP5133002855 RDP102L_TRAPANO A COLONNA - 5133002855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 390 W
Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm
Packung
1 ST
EAN
4892210149671
Artikelnummer
COP5133002855
Herstellernummer
5133002855
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
390 W
Bohrfutter-Spannweite:
13...13 mm
Trapano a Colonna 5 velocità con puntatore laser 390W • Motore ad induzione 390W, 5 velocità: 510-2430 giri/min • Corsa del mandrino di 50mm • Piano polivalente inclinabile 45° • Dotato di laser per una maggiore accuratezza • Base in ghisa che riduce le vibrazioni • Inclusi: stand, mandrino 13mm, chiave di sicurezza, chiave ausiliaria