Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP5133002831 RHT1851R20_TAGLIASIEPI

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP5133002831 RHT1851R20_TAGLIASIEPI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Schnittzahl bei Leerlauf - 2700 1/min

  • Max. Astdicke - 22 mm

  • Schwertlänge - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4892210147998

Artikelnummer

COP5133002831

Herstellernummer

5133002831

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

2 Ah

Schnittzahl bei Leerlauf:

2700 1/min

Max. Astdicke:

22 mm

Schwertlänge:

500 mm

Tagliasiepi 18V 2.0Ah Lithium+ ONE+ • Autonomia fino a 250 m² • Motore potente per ottime performance di taglio • Leggero e ben bilanciato • Impugnatura posteriore rotante, per tagliare in molteplici posizioni • Lama doppia azione con affilatura al diamante • Sistema HedgeSweep™ per tenere gli scarti lontano dalla lama