MILWAUKEE - AEG - COP4933464264 M18 FPD2-502X_TRAPANO_FUEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Mit Ladegerät - ja
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...550 1/min
Packung
1 ST
EAN
4058546222093
Artikelnummer
COP4933464264
Herstellernummer
4933464264
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
ja
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...550 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...2000 1/min
Max. Drehmoment:
135 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
13...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
89 mm