MILWAUKEE - AEG - COP4933459885 M18 FHZ-502X_SEGA DIRITTA 18V - 4933459885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Mit Ladegerät - ja
Hub - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4058546030575
Artikelnummer
COP4933459885
Herstellernummer
4933459885
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
ja
Hub:
22 mm
Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza


