MILWAUKEE - AEG - COP4933441947 M12CH-0C_TASSELLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Max. Schlagzahl - 6575 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Gewicht mit Akkupack - 1.9 kg
Mit Ladegerät - nein
Packung
1 ST
EAN
4002395002719
Artikelnummer
COP4933441947
Herstellernummer
4933441947
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Max. Schlagzahl:
6575 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gewicht mit Akkupack:
1.9 kg
Mit Ladegerät:
nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Bohrdurchmesser Beton:
13 mm
Leerlaufdrehzahl:
0...900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.1 J
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
13 mm