MILWAUKEE - AEG - COP4933441930 M12BDD-0_TRAPANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Bohrfutter-Spannweite - 10...10 mm
Max. Drehmoment - 30 Nm
Akkubeschaffenheit - Lithium-Ionen
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4002395002658
Artikelnummer
COP4933441930
Herstellernummer
4933441930
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Bohrfutter-Spannweite:
10...10 mm
Max. Drehmoment:
30 Nm
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
22 mm