Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932451630 AEG - BATTERIA L 1850 R 18V - 50AH - 4932451630

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932451630 AEG - BATTERIA L 1850 R 18V - 50AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 750 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395140978

Artikelnummer

COP4932451630

Herstellernummer

4932451630

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

750 g

Batteria 18V 5.0 Prolithium-Ion™ • Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione • Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno • Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione • Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica • Stesse dimensioni e peso della batteria da 4.0Ah, con il 25% in più di autonomia • Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V • Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta