MILWAUKEE - AEG - COP4932352151 AEG - LAMA SEGH.TO 552 - 4932352151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Edelstahl - ja
Geeignet für Stahl - ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
4002395368044
Artikelnummer
COP4932352151
Herstellernummer
4932352151
Hersteller
COP
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Gesamtlänge:
55 mm
Zahnung:
2 mm


