Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP48227706 FLESSOMETRO COMPACT 5 M - 25MM

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP48227706 FLESSOMETRO COMPACT 5 M - 25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

2000001297483

Artikelnummer

COP48227706

Herstellernummer

48227706

Hersteller

COP

FLESSOMETRO SLIM 5 m - 25mm