MILWAUKEE - AEG - COP48220050 SEGA AD ARCO 300 MM - 48220050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bügelsäge
Typ - Metallsägebogen
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 300 mm
Sägeblatt wechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000537214
Artikelnummer
COP48220050
Herstellernummer
48220050
Hersteller
COP
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
Metallsägebogen
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
300 mm
Sägeblatt wechselbar:
ja
Sega ad arco • Struttura in metallo duro, supporta alte tensioni della lama (25.000 psi / 250 lbs). • Impugnatura gommata per una migliore confort di utilizzo e una maggiore sicurezza. • Vano porta lame per stoccare le lame di ricambio. • Fornita con lama da 12/24 pollici.